Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Takachi SN34S Batteriehalter 4x Mignon (AA) Druckknopfanschluss (L x B x H) 61.9 x 57.2 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Takachi
Takachi
Artikel-Nr.:
     1039H-940910285829
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     SN34S
EAN/GTIN:
     4053199915484
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
takachi batteriehalter
batteriehalter
Takachi SN34S Batteriehalter 4x Mignon (AA) Druckknopfanschluss (L x B x H) 61.9 x 57.2 x 15mm

Säurefester Kunststoff
Mit Befestigungslöcher
Stabile und langlebige Konstruktion

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für 4x Mignon (AA). Gute Leitfähigkeit und langlebige Federkontakte aus vernickelten Stahl.

Kategorie: Batteriehalter
Anschluss: Druckknopfanschluss
Passend für Batteriegröße: Mignon (AA)
Zellen-Zahl: 4
Breite: 57.2 mm
Höhe: 15 mm
Material (Details): PP-Kunststoff
Stahl Herstellerfarbe:
Schwarz Produkt-Art:
Batteriehalter Länge (Tiefe):
61.9 mm Hersteller-Nr.:
SN34S EAN:
4053199915484

Weitere Suchbegriffe: N/A, Takachi, SN34S, SN 3-4S, Batteriezubehör, Akkuzubehör, A0-20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,93*
€ 28,43*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 20,06*
€ 28,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.