Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell GP-LC 36/35 Li Akku Kettensäge inkl. 2. Akku, inkl. Ladegerät Schwertlänge 350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C686882
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2188153+2530800
EAN/GTIN:
     4064161258942
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akkukettensäge einhell
akku-kettensäge
Die Einhell Akku-Kettensäge GP-LC 36/35 Li-Solo besticht mit ihren Attributen: flexibel, kraftvoll und handlich. Als Mitglied der Power X-Change-Familie wird die Kettensäge von zwei leistungsstarken 18 V-Batterien mit Energie versorgt. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor. Dieser bürstenlose Motor bietet mehr Kraft und eine längere Laufzeit als herkömmliche Kohlebürsten-Motoren. Dabei arbeitet sich die Akku-Kettensäge mit Hilfe von OREGON Qualitätsschwert und -kette und einer Schwertlänge von 350 Millimeter sowie einer Schnittgeschwindigkeit von 15 m/s auch durch größere Stämme. Sowohl Kettenwechsel als auch das Einstellen der Kettenspannung erfolgen werkzeuglos. Der robuste Krallenanschlag ist aus Metall gefertigt. Zusätzliche Sicherheit gewähren der Rückschlagschutz und die Sofort-Kettenbremse sowie der Kettenfangbolzen. Der ergonomische Griff mit Softgrip macht auch längere Arbeitseinsätze einfach und widerspenstiges Material angenehm zu bearbeiten. Die Kettenschmierung erfolgt automatisch. Zum Einfüllen des Öls ist eine große Öleinfüllöffnung vorgesehen. Der Öltank fasst einen Inhalt von 120 ml. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät. Diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches PXC-Starter-Set in verschiedenen Leistungsstufen.
Features:
Bürstenloser Elektromotor
Werkzeuglose Kettenspannung
Krallenanschlag aus Metall
Schnittlänge 33 cm
Lieferumfang:
1x Akku-Kettensäge GP-LC 36/35 Li-Solo + 2x Akku 4.0 Ah 18 V + 1x Doppelladegerät + 1x Oregon Kette + 1x Oregon Schwert + 1x Schwertschutz
Weitere Informationen:
Länge:
818 mm
Gewicht:
4.004 kg
Technologie:
Li-Ion
Schwertlänge:
350 mm
Antriebsart:
Akku
Kettengeschwindigkeit:
15 m/s
Betriebsspannung (Details):
36 V
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku + inkl. Ladegerät
Kapazität Öltank:
115 ml
Produkt-Art:
Kettensäge
Weitere Suchbegriffe: Einhell, GP-LC 36/35 Li
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 242,70*
€ 312,85*
Frei Haus
ab € 280,51*
€ 334,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,85*
€ 372,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,12*
€ 363,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,99*
€ 340,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,82*
€ 319,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,74*
€ 303,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,70*
€ 288,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 242,70* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.