Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Konduktiver Füllstandschalter FTW325 FTW325-B2B1A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C685792
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTW325-B2B1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Der Nivotester FTW325 ist ein Grenzstandschalter mit eigensicherem Signalstromkreis zum Anschluss an einen konduktiven Sensor. Er hat ein kompaktes Gehäuse für die einfache Serienmontage auf einer Standard-DIN-Schiene im Schaltschrank.
Features:
Zulassung: Nicht explosionsgefährdeter Bereich, WHG
Gehäuse: Schienenmontage, 22.5 mm, 2-Kanal
Stromversorgung: 20-30 V/AC; 20-60 V/DC
Schaltausgang: 1x SPDT Füllstand + 1x SPST Alarm
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
FTW325
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C
Schaltspannung:
30 + 60 V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Konduktiver Füllstandschalter
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, e+h füllstandssensor, füllstandssensor, Endress+Hauser, FTW325, durchflussmesser, durchflusssensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 148,82*
€ 180,18*
Frei Haus
ab € 147,89*
€ 180,19*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 151,56*
€ 191,25*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,30*
€ 197,32*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,26*
€ 213,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.