Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser PMC21-AA1U1CBWBJA Drucksensor 1 St. -0.1 bar bis 0.1 bar G 1/2" Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C685582
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PMC21-AA1U1CBWBJA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Der Cerabar PMC21 ist ein sehr kompakter Druckmessumformer mit kapazitivem, ölfreiem Keramiksensor, der Absolut- oder Überdruck von 100mbar bis zu 40bar (je nach Konfiguration) in Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten und Staub messen kann. Er ist für die rauen Bedingungen in der Prozessindustrie ausgelegt und verfügt über eine Schutzart von bis zu IP68, eine hochabriebfeste Ceraphire-Membran und ein hochwertiges 316L-Gehäuse. Er kann in den meisten Bereichen eingesetzt werden, da er verschiedene Zertifizierungen wie Ex-Zonen oder Marine-Zertifikate besitzt.
Features:
Ausgangstyp: Analoger Ausgang
abs/gauge Druck: Manometer
Steckbar: Ventilstecker M16
Ausgang: 4-20 mA
Elektrischer Anschluss: Ventilstecker ISO4400 M16, IP65 NEMA Typ 4X Encl.
Sensor Bereich: 100mbar/10kPa/1.5psi Manometer, Überlast: 4bar/400kPa/60psi
Kalibrierung Einheit: Sensorbereich mbar/bar
Prozessanschluss: Gewinde ISO228 G1/2 EN837, 316L
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Typ:
PMC21
Messbereich (Druck) (max.):
0.1 bar
Messbereich (Druck) (min.):
-0.1 bar
Ausgangssignal (max.):
20 mA
Ausgangssignal (min.):
4 mA
Temperaturbereich:
-25 - +100 °C
Verpackungsart:
Single
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
G 1/2"
Ausgänge:
Analog
Produkt-Art:
Drucksensor
Genauigkeit:
0.3 %
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, endress+hauser druckaufnehmer, differenzdrucksensor, druckmessumformer 100 mbar, Endress+Hauser, PMC21, drucksensor, druck-sensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 239,91*
€ 284,07*
Frei Haus
ab € 238,82*
€ 284,08*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 236,34*
€ 291,68*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 257,75*
€ 295,92*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 258,16*
€ 299,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,07*
€ 338,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,46*
€ 324,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,74*
€ 320,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,77*
€ 305,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,91*
€ 285,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
8817000200
ab € 60,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.