Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS PPIC91520 WLAN IP-Zusatzkamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C681302
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPIC91520
EAN/GTIN:
     4003318981463
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
outdoor farbkamera
Einfach. Vielseitig. Sicher
Diese Zusatz-Kamera ergänzt eine ABUS Akku-Kamera Pro mit Basisstation. Insgesamt kannst du bis zu 4 Kameras pro Basisstation betreiben.
Videoüberwachung schnell und sauber installiert, super einfach in Betrieb zu nehmen, ohne Abo: das bekommst du auch mit dieser smarten Zusatz-Kamera.
So einfach gehts: Verpackung öffnen, Kamera anschalten, QR-Code scannen – alles Weitere erklärt dir die App dann Schritt für Schritt. Anschließend lässt sich die Kamera dank großer Funk-Reichweite und dem praktischen Design flexibel platzieren – unabhängig eines Stromanschlusses.
Per App konfigurierst du im Handumdrehen deine persönlichen Einstellungen: Ganz nach Lage vor Ort blendest du private oder öffentliche Bereiche im Bild komplett aus. Auf Wunsch meldet dir die Kamera nur Personen per Push-Nachricht – und ignoriert somit z. B. Tiere, Fahrzeuge oder sich im Wind wiegende Blätter.
Die wetterfeste Kamera hält Regen, Schnee und starker Sonneneinstrahlung problemlos stand. Die integrierte Weißlicht-LED sorgt selbst bei Dunkelheit für klare Farbbilder. Ob drinnen oder draußen: So behältst du dein Zuhause und deine Liebsten im Blick, schreckst Eindringlinge ab. Praktisch: App und Kamera lassen sich wie eine Gegensprechanlage nutzen (Paketbote oder Freunde an der Haustür).
Beachte: Für den Betrieb ist die entsprechende Basisstation erforderlich. Mit einer Basisstation lassen sich bis zu 4 Akku-Kameras betreiben.
Tipp: Das separat erhältliche ABUS Solarpanel verlängert die Akku-Laufzeit und macht die Kamera bei guten Bedingungen sogar komplett autark.
Features:
Kabellose Zusatz-Kamera für ABUS Akku-Kamera Pro
Kostenfreier Zugriff auf Kamera-Livestream, Speicher & alle Funktionen (kein Abo)
Schnell einsatzbereit durch einfache Inbetriebnahme
Vollautomatische Personenerkennung sowie Push-Benachrichtigung (ignoriert Fahrzeuge/Tiere)
Lieferumfang:
Akku-Kamera Pro + Antenne für Akku-Kamera Pro + Wandhalterung Kamera + Bohrschablone Kamera + Montagematerial Kamera + USB-A- auf USB-C®-Kabel + Reset-Tool.
Hinweise:
Ergänze im Handumdrehen deine ABUS Akku-Kamera Pro mit Basisstation mit dieser Zusatz-Kamera.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Tiefe:
51 mm
Höhe:
54 mm
Breite:
103 mm
Einsatzort:
Außenbereich + Innenbereich
Schutzart:
IP65
Signal-Standard:
IP
Anwendungsbereich:
Sicherheit
Frequenz:
2.4 GHz
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
120 °
Blickwinkel vertikal:
75 °
Brennweite:
2,9 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
1 lx
Basisstation:
Erforderlich
Produkt-Art:
Zusatzkamera
Stromversorgung:
Akku
Weitere Suchbegriffe: alarmkamera abus, farbkamera, ABUS, Überwachungsset, Überwachungssets, Überwachungsanlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 122,33*
€ 159,52*
Frei Haus
ab € 123,13*
€ 159,53*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 127,12*
€ 160,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,52*
€ 189,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
PPIC91000
ab € 162,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.