Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED bedrahtet Amber Rechteckig 5 mcd 110° 30mA 2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C666632
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-383EDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet bernstein
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Typ:
L-383EDT
RoHS-konform:
Ja
Bauart:
radial bedrahtet
Linsenform:
Rechteckig
Ausführung:
Diffus + Gefärbt
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
5 mcd
Abstrahlwinkel:
110 °
Wellenlänge:
625 nm
Herstellerfarbe:
Amber
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
315
100
€ 7,00*
ab € 0,0269*
€ 0,0546*
1 Tag
720
30
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1324*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0818*
€ 0,1324*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1324*
€ 0,1576
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1174*
€ 0,1397
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1013*
€ 0,1205
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0981*
€ 0,1167
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,0973
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.