Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED bedrahtet Gelb Rund 3mm 30 mcd 34° 30mA 2.1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C664202
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
kingbright led bedrahtet gelb
led bedrahtet
led bedrahtet gelb

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Typ:
L-934YD
RoHS-konform:
Ja
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
3 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus + Gefärbt
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2.1 V
Lichtstärke I(V):
30 mcd
Abstrahlwinkel:
34 °
Wellenlänge:
588 nm
Herstellerfarbe:
Gelb
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,104*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.