Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royalohm SP123WF510JT2E Präzisions-Widerstand 51Ω SMD 2512 3W 1% 100 ppm/°C Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C661772
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     SP123WF510JT2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
widerstandsdekade 3w

Features:
AEC-Q200 leistungskonform
Lieferumfang:
Widerstände
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SP123WF510JT2E
Widerstand:
51 Ω
Bauform:
2512
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
3 W
Toleranz ±:
1 %
AEC-Compliance:
AEC-Q200
Verpackungsart:
Tape cut
Industrieverpackung:
Ja
Verpackungsart (Detail):
Reel
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/°C
Produkt-Art:
Präzisions-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, Royalohm, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,119*
€ 0,15*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,186*
1 Tag
1985
15
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.