Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 2512; 51Ω; 3W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 2512; 51Ω; 3W; ±1%
Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 2512; 51Ω; 3W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-SP123WF510JT2E
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     SP123WF510JT2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
widerstandsdekade 3w
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 3W
Widerstand: 51Ω
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 250V
Impulsspannung max.: 500V
Widerstands-Art: Hochleistung
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2000
€ 5,90*
ab € 0,119*
€ 0,15*
100
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,186*
1 Tag
1985
15
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.