Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MX6067 Multi-Thermometer mit DCF-Uhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C660692
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MX6067
EAN/GTIN:
     4064161290447
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Alle Raumluftwerte ok?
Das gutgelaunte Gesichtssymbol zeigt es an: Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit sind im optimalen Bereich. Sollten die Werte aus dem Normbereich fallen, ist auf dem großen übersichtlichen Display des Thermo-/Hygrometers auf einen Blick erkennbar, dass es Zeit ist, mal wieder die Fenster zu öffnen und frische Luft hereinzulassen.
Funk-Uhr
Darüber hinaus wird die per Funk übertragene Uhrzeit exakt angezeigt.
Features:
Großes und übersichtliches Display
DCF-Zeit
Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
Komfort-Gesichtssymbol

Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C

Temperaturmessbereich: -10 °C bis +50 °C
Temperaturauflösung: 0,1 °C
Temperaturgenauigkeit:
±1°C bei 0°C bis 40°C
± 2 °C bei -10 °C bis 0 °C und 40 °C bis 50 °C

Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit:
+/- 5 % RH (bei 25 °C, 40 % RH bis 80 % RH),
+/- 8 % RH (bei 25 °C, 20 bis 40 %, 80 % bis 95 %)
Lieferumfang:
Thermo-/Hygrometer
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
132 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anzeige:
digital
Übertragungssignal:
ohne
Herstellerfarbe:
Weiß
Stromversorgung:
2x Micro-Batterie AAA (optional)
Spannungsversorgung Sensor:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, Uhr mit Thermometer, hygrometer, Thermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
991
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 14,76*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,84*
€ 14,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.