Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MX6067 Multi-Thermometer mit DCF-Uhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2888981-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MX6067
EAN/GTIN:
     4064161290447
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
MX6067 Multi-Thermometer mit DCF-Uhr

Thermo-/Hygrometer mit DCF-Uhr, weiß

Großes und übersichtliches Display
DCF-Zeit
Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
Komfort-Gesichtssymbol

Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C

Temperaturmessbereich: -10 °C bis +50 °C
Temperaturauflösung: 0,1 °C
Temperaturgenauigkeit:
±1°C bei 0°C bis 40°C
± 2 °C bei -10 °C bis 0 °C und 40 °C bis 50 °C

Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit:
+/- 5 % RH (bei 25 °C, 40 % RH bis 80 % RH),
+/- 8 % RH (bei 25 °C, 20 bis 40 %, 80 % bis 95 %)

Alle Raumluftwerte ok?
Das gutgelaunte Gesichtssymbol zeigt es an: Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit sind im optimalen Bereich. Sollten die Werte aus dem Normbereich fallen, ist auf dem großen übersichtlichen Display des Thermo-/Hygrometers auf einen Blick erkennbar, dass es Zeit ist, mal wieder die Fenster zu öffnen und frische Luft hereinzulassen.
Funk-Uhr
Darüber hinaus wird die per Funk übertragene Uhrzeit exakt angezeigt.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 132 g · Herstellerfarbe: Weiß · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Strom-Versorgung: 2x Micro-Batterie AAA (optional) · Übertragungssignal (Wetterstationen): ohne

Lieferumfang:
Thermo-/Hygrometer
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbe:
weiß
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Strom-Versorgung:
2x Micro-Batterie AAA (optional)
Übertragungssignal (Wetterstationen):
ohne
Spannungsversorgung Sensor:
Micro-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
132 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, Uhr mit Thermometer, hygrometer, MX6067, Thermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
991
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 14,78*
€ 4,00*
ab € 9,85*
€ 14,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.