| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C659951 Herst.-Nr.: E501 440 EAN/GTIN: 7350067690380 |
| |
|
| | |
| Dieser Lampenschirm wurde speziell für LED-Pflanzenlampen von Venso EcoSolutions entwickelt. Er gewährleistet eine gute Belüftung und Luftzirkulation im Inneren für eine lange Lebensdauer der Lampen. LED-Lampen erzeugen zwar wenig Wärme, dennoch ist es wichtig diesen eine gute Kühlung zu gewährleisten. Der Lampenschirm ist in vier verschiedenen Farben erhältlich (weiß, schwarz, rostfarben und grau).
Installation und Montage Montieren Sie den Beleuchtungskörper mit dem beiliegenden Haken und der Aufhängeöse. Je nach Material, in dem die Schraube befestigt wird, können Beschlagteile wie z.B. Gipsdübel verwendet werden. Schrauben Sie danach die Lichtquelle in den Beleuchtungskörper und verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckdose. Features: 1-flammig Mit Ein-/Aus-Schalter Lieferumfang: Lampenschirm · Zuleitung mit Stecker (4 m ) · Montagematerial · Bedienungsanleitung. Hinweise: Passende Pflanzenlampe bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Leistung: | 18 W | Länge: | 22 cm | Farbe: | schwarz | Sockel: | E27 | Durchmesser: | 18 cm | Betriebsspannung: | 230 V | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Lampenschirm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: e27 sockel, Venso, Saga, pflanzenlicht, pflanzenbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 42,27* | € 56,86* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,32* | € 56,88* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,73* | € 75,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|