Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 943-72 743884 Mikroprismatische Warnmarkierung Rot (reflektierend) 50m (L x B) 50m x 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C658891
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     743884
EAN/GTIN:
     0051115773280
Suchbegriffe:
Fahrzeugkennzeichnung Konturmarkier...
Konturenmarkierung für Fahrzeug
Konturmarkierung
Markierband
Mikroprismatische hochreflektierende Markierung zur eindeutigen Kenntlichmachung für und Anhänger mit Festaufbauten. Die Markierung ist selbstklebend, flezibel und kantenversiegelt.
Features:
Rot (reflektierend)
(L x B) 50 m x 51 mm
Hochreflektierend
Hinweise:
Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen zu Kontur- und Warnmarkierungen an Fahrzeugen!
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
rot
Breite:
51 mm
Ausführung:
Anwendungsgebiet: Busse, Wohnwagen/Wohnmobile, Feuerwehr und Rettungsdienst, Tankfahrzeuge
Klebeband-Besonderheiten:
Für Festaufbauten + Mikroprismatisch + Flexibel
Serie:
943
Typ:
943-72
Herstellerfarbe:
Rot (reflektierend)
Produkt-Art:
Mikroprismatische Warnmarkierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 165,86*
€ 204,35*
Lager 615
Frei Haus
ab € 105,71*
€ 204,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 2,1142* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.