Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 957S10 Konturmarkierung Reflektorband Weiß (reflektierend) 50m (L x B) 50m x 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C658851
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     957S10
EAN/GTIN:
     4046719825639
Suchbegriffe:
Fahrzeugkennzeichnung Konturmarkier...
Konturenmarkierung für Fahrzeug
Konturmarkierung
konturmarkierung weiß 55 mm x 50 m
3M™ Konturmarkierung Serie 957S wurde speziell für den Einsatz auf Fahrzeugen mit Planenaufbauten entwickelt, um deren Sichtbarkeit zu erhöhen. Die in segmentierter Rollenform erhältliche Konturmarkierung 957S zeichnet sich durch hervorragende Reflexion und Leuchtkraft aus.
Features:
PVC-freier Produktaufbau
Lösungsmittelfreier Klebstoff
Einlagigen Produktaufbau
Kein Eindringen von Schmutz und Wasser an den Kanten
Einsatz auf Standard- und beschichteten Planen
Hinweise:
Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen zu Kontur- und Warnmarkierungen an Fahrzeugen!
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
weiß
Breite:
51 mm
Ausführung:
Busse, Wohnwagen/Wohnmobile, Feuerwehr und Rettungsdienst, Tankfahrzeuge, Anhänger und Auf
Klebeband-Besonderheiten:
Für Planenaufbauten + Mikroprismatisch + Mit metallischer Folie + Flexibel
Serie:
957S
Typ:
957S10
Zulassung:
UN-ECE104 Klasse C
Herstellerfarbe:
Weiß (reflektierend)
Produkt-Art:
Konturmarkierung Reflektorband
Klebertyp:
Drucksensitiver High Tack
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugkennzeichnung konturmarkierungen, konturmarkierung weiß, 3M, 7000145931, Reflektierendes Klebeband, RT/A4-YL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,00*
€ 159,44*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 127,74*
€ 159,46*
€ 3,50*
ab € 134,40*
€ 165,58*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 192,24*
€ 236,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,44*
€ 189,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 2,12* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.