| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C658301 Herst.-Nr.: 743891 EAN/GTIN: 0051115773297 |
| |
|
| | |
| Mikroprismatische hochreflektierende Markierung zur eindeutigen Kenntlichmachung für und Anhänger mit Festaufbauten. Die Markierung ist selbstklebend, flezibel und kantenversiegelt. Features: Weiß (reflektierend) (L x B) 50 m x 50.8 mm Hochreflektierend Hinweise: Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen zu Kontur- und Warnmarkierungen an Fahrzeugen! Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | weiß | Breite: | 50.8 mm | Ausführung: | Anwendungsgebiet: Busse, Wohnwagen/Wohnmobile, Feuerwehr und Rettungsdienst, Tankfahrzeuge | Klebeband-Besonderheiten: | Für Festaufbauten + Mikroprismatisch + Flexibel | Serie: | 943 | Typ: | 943-10 | Herstellerfarbe: | Weiß (reflektierend) | Produkt-Art: | Konturmarkierung Reflektorband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, konturmarkierung weiß 55 mm x 50 m, markierband, markierband weiß, 3M, 943-10, 7100064795, Reflektierendes Klebeband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,49* | € 204,95* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 165,53* | € 204,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 2,1698* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|