Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 9048-300 Winkelmesser 1er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C649352
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9048-300
EAN/GTIN:
     7314150138173
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Zimmermannswinkel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Gewicht:
270 g
Typ:
9048-300
Set:
1er Set
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Winkelmesser
Weitere Suchbegriffe: bürolineal 30 cm, flachlineal, inox flachlineal, Bahco, Winkellehre, sdfsa
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,21*
€ 23,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,06*
€ 24,22*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,91*
€ 25,41*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 20,55*
€ 29,28*
€ 3,50*
ab € 34,31*
€ 46,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.