Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C647962 Herst.-Nr.: 111M/26T EAN/GTIN: 7314151828929 |
| |
|
| | |
| Features: Metrische Größen Patentierter U-förmiger Schaft Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für bessere Zugänglichkeit Größere und beidseitige Größenmarkierung zur leichteren Identifikation Erhältlich in schwarzer Kunststofftasche Doppelsechskant mit Dynamic-Drive™-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche Hochleistungs-Stahllegierung Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113 U-förmiger Schaft sorgt für höheren Komfort Ringseite 15° abgewinkelt Doppelsechskant mit Dynamic-Drive™-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern Optimierte Identifizierung durch gut lesbare Einprägung Einfacher Zugang zu schwer erreichbaren Stellen Lieferumfang: 26-teiliger Satz: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 und 32 mm
Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 26teilig | DIN-Norm: | DIN 3113 | Schlüsselweite (Metrisch): | 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + | Produkt-Art: | Ring-Maulschlüssel-Satz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel, Gabelschlüssel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,97* | € 210,54* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,07* | € 210,55* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 174,78* | € 213,44* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 185,87* | € 221,34* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 201,82* | € 237,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|