Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C647672 Herst.-Nr.: 306-12 EAN/GTIN: 7314150120253 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 52 mm | Gewicht: | 145 g | Passend für Rohr-Durchmesser (max.): | 12 mm | Produkt-Art: | Rohrabschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,31* | € 30,09* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,05* | € 30,37* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,43* | € 34,30* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,53* | € 35,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,18* | € 35,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|