Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Rohrschneider Stahl für Kupfer, 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2577311
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     306-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
bahco rohrschneider
rohrabschneider
Schneidkapazität = 12 mm
Geeignet für = Kupfer
Gehäusematerial = Stahl
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
12 mm
Geeignet für:
Kupfer
Gehäusematerial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2577311, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Bahco, 30612, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,18*
€ 29,98*
€ 4,00*
ab € 22,12*
€ 30,26*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,92*
€ 31,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,48*
€ 34,26*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 26,02*
€ 35,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.