Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C647512 Herst.-Nr.: 111Z-1/2 EAN/GTIN: 7314151828981 |
| |
|
| | |
| Features: U-förmiger Schaft sorgt für höheren Komfort Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für bessere Zugänglichkeit Ringseite 15° abgewinkelt für bessere Zugänglichkeit oder besseren Halt Größere und beidseitige Größenmarkierung zur leichteren Identifikation Doppelsechskant mit Dynamic-Drive™-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche Hochleistungs-Stahllegierung Einfacher Zugang zu schwer erreichbaren Stellen Optimierte Identifizierung durch gut lesbare Einprägung Geprüft nach: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113
Weitere Informationen: | | Länge: | 169 mm | Schlüsselweite: | 1/2" | Mengenangaben: | 1 Stück | DIN-Norm: | DIN 3113 | Produkt-Art: | Ring-Maulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, maulringschlüssel (zoll) 1/2, gabelringschlüssel (zoll), 1/2 zoll ratschenmaulschlüssel, Bahco, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel, Gabelschlüssel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,60* | € 7,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,27* | € 7,82* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,33* | € 8,01* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,92* | € 8,86* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,50* | € 9,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|