Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univer Drosselrückschlagventil HC1904M5 Außengewinde: M5 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C638002
Hersteller:
     Univer
Herst.-Nr.:
     HC1904M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 bis +70 °C
Betriebsmedium:
Druckluft
Rohr-Ø:
4 mm
Herst.-Teilenr.:
HC1904M5
Typ:
HC1904M5
Betriebs-Medium:
Druckluft
Max. Betriebstemperatur:
+70 °C
Außengewinde:
M5
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsdruck (min.):
0.3 bar
Min. Betriebstemperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Drosselrückschlagventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.