Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TV 217 Stromzange digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C634622
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     61502000
EAN/GTIN:
     4028532202170
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
stromzange testboy
Ihre Leistungsfähigkeit zeigt die Leckstromzange Testboy TV 217 bei der Schutzleiter- und Berührungsstrommessung von Anlagen, fest angeschlossenen Geräten und Drehstromverbrauchern. Ihre umfangreichen Multimeter Funktionen machen sie zum breit einsetzbaren Multitalent, mit einer sicheren und komfortablen Ergonomie.
Features:
CAT III 600 V
Lieferumfang:
Bereitschaftstasche
Bedienungsanleitung
Batterien
Weitere Informationen:
Höhe:
213 mm
Länge:
38 mm
Breite:
62 mm
Gewicht:
250 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
40 nF - 40 mF
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 600 V
Messbereich Widerstand:
400 Ω - 40 MΩ
Spannungsmessung:
AC/DC
Spannungs-Versorgung (Details):
2x 1,5 V Batterien Typ AAA
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
150 A
Messbereich A/AC min.:
0 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Testboy, TV 217, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 319,47*
€ 352,10*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 319,82*
€ 352,12*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 320,54*
€ 352,81*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 321,15*
€ 353,49*
Lager 615
Frei Haus
ab € 437,14*
€ 471,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,33*
€ 560,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,64*
€ 555,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,77*
€ 538,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,95*
€ 531,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,14*
€ 520,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.