Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Light 620174 Alwaid 2 Set LED-Wandeinbauleuchte EEK: G (A - G) LED 4W Weiß (RAL 9016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C630272
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     620174
EAN/GTIN:
     4042943174659
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Wandeinbaulampe
Wandeinbauleuchte
Die Wandeinbauleuchte ALWAID 2 passt durch ihre kompakte Bauform in alle 68 mm Schalterdosen mit normaler und tiefer Bauform. Außerdem benötigt sie kein zusätzliches Netzteil. Mit ihren zahlreichen Abdeckungen fügt sie sich sicher in ihre Umgebung ein und präsentiert ein schönes indirektes Licht.
Features:
Netzgerät nicht benötigt da AC Chip verbaut ist
Farbwiedergabe Ra 90
Passend für UP-Schalterdosen und Hohlwanddosen
Lieferumfang:
Wandeinbauleuchte Awaid 2 + Abdeckung + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse:
G
Schutzart:
IP20
Gewicht:
71 g
Durchmesser:
71.2 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
39.9 mm
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Material:
Aluminium Druckguss
Einbau-Ø:
71.2 mm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
100 °
Herstellerfarbe:
Weiß (RAL 9016)
Lichtstrom Gesamt:
230 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Wandeinbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: wandeinbauleuchte led 3000k, wandeinbaulampe led, wandeinbauleuchte, Deko Light, Alwaid 2 Set, Einbaulicht, Einbaulampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.