Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ connect Buchsengehäuse-Platine Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3.96mm CGM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C620931
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     CGM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
econ connect buchsengehäuse
buchsengehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
CGM4
Typ:
CGM4
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Leergehäuse
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
1
RM:
3.96 mm
Polzahl je Reihe:
4
Herstellerfarbe:
Weiß
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
Nylon 6.6 UL 94V-2
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Platine
Polzahl Gesamt:
4
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Weitere Suchbegriffe: econ connect
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0608*
€ 0,0913*
1 Tag
69
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,1182*
6 Tage
69
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,81*
€ 11,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0913*
€ 0,1086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0876*
€ 0,1042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,0992
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,0724
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.