| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C619682 Herst.-Nr.: DCL286FRF EAN/GTIN: 0088381781640 |
| |
|
| | |
| Handstaubsauger mit einstellbarer Saugleistung von 15-100 W. Für eine lange Saugkrafterhaltung nimmt der integrierte Zyklonabscheider den Großteil der Staubpartikel auf, ehe diese im Staubbeutel landen. Sehr leiser Betrieb durch neu konzipierte Luftstromstruktur. Hohe Saugkraft von 180 mbar und großes Luftvolumen von 1,0 m3/min. Ideal zur Beseitigung von Staub und Schmutz bspw. in Autos oder Treppenhäusern. Features: Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor Mit Aufstecksicherung. Das Saugrohr ist gegen unbeabsichtiges Herausfallen gesichert Lieferumfang: Makita DCL286FRF Akku-Staubsauger + 1x Akku BL1830B + 1x Akku DC18RC + Bodendüse + Fugendüse + Halter + Verlängerungsrohr Kunststoff Weitere Informationen: | | Höhe: | 1106 mm | Länge: | 177 mm | Farbe: | blau + schwarz | Breite: | 113 mm | Gewicht: | 1.9 kg | Auffangbehälter: | 0.25 l | Akku-Kapazität: | 3.0 Ah | Akkuspannung: | 18 V | Stromversorgung: | akkubetrieben | Anzahl mitgelieferte Akkus: | 1 | Herstellerfarbe: | Türkis + Schwarz | Luftdurchsatz: | 60 m³/h | Staubsauger-Besonderheiten: | inkl. Akku | Betriebsspannung (Details): | 18 V | Produkt-Art: | Akku-Handstaubsauger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, makita akku handsauger, akku handsauger, makita akku-handsauger, Makita |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 237,82* | € 280,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 250,48* | € 280,83* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,11* | € 281,31* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 267,72* | € 299,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 277,24* | € 310,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|