| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976744124 Herst.-Nr.: DCL286FRF EAN/GTIN: 0088381781640 |
| |
|
| | |
| Makita DCL286FRF Akku-Staubsauger 18V / 3,0 Ah, 1 Akku + Ladegerät mit Zykloneinheit 18V • 180 mbar • 0,25 l Sehr leiser Staubsauger mit Zyklonabscheider und vierstufig einstellbarer Saugkraft mit Memory-Funktion Handstaubsauger mit einstellbarer Saugleistung von 15-100 W. Für eine lange Saugkrafterhaltung nimmt der integrierte Zyklonabscheider den Großteil der Staubpartikel auf, ehe diese im Staubbeutel landen. Sehr leiser Betrieb durch neu konzipierte Luftstromstruktur. Hohe Saugkraft von 180 mbar und großes Luftvolumen von 1,0 m3/min. Ideal zur Beseitigung von Staub und Schmutz bspw. in Autos oder Treppenhäusern. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DCL286FRF | Werksnummer: | DCL286FRF | Länge netto mm: | 621,00 | Breite netto mm: | 215,00 | Höhe netto mm: | 178,00 | Länge brutto mm: | 621,00 | Breite brutto mm: | 215,00 | Höhe brutto mm: | 178,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, makita akku handsauger, akku handsauger, makita akku-handsauger |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 245,78* | € 284,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 249,98* | € 284,57* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,86* | € 285,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 267,10* | € 301,87* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 277,35* | € 313,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|