Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C617021 Herst.-Nr.: CGD16 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Inhalt: 1 St. Anzahl Reihen: 2 Polzahl Gesamt: 16 Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 250 V | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | CGD16 | Typ: | CGD16 | Temperaturbereich: | -25 - +85 °C °C | Nennstrom: | 3 A | Bauform: | Leergehäuse | Anschlusswinkel: | 180 ° | Anzahl Reihen: | 2 | RM: | 2.54 mm | Polzahl je Reihe: | 8 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Steckrichtung: | Senkrecht zur Leiterplatte | Max. Temperatur: | +85 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Gehäuse-Material: | PPE | Produkt-Art: | Buchsengehäuse-Platine | Polzahl Gesamt: | 16 | Steckverbindersystem: | wire-to-board |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: econ connect |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,29* | € 0,61* | | | | | | 2 Tage | | | 7 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,34* | € 0,63* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,57* | € 14,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|