Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect Buchsengehäuse-Platine Polzahl Gesamt 16 Rastermaß: 2.54 mm CGD16 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1884093-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     CGD16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
econ connect buchsengehäuse
buchsengehäuse
econ connect Buchsengehäuse-Platine Polzahl Gesamt 16 Rastermaß: 2.54 mm CGD16 1 St.

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 16

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PPE · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 16 · Polzahl je Reihe: 8 · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Leergehäuse · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
econ connect
Polzahl Gesamt:
16
Farbe:
schwarz
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
CGD16
Typ (Hersteller-Typ):
CGD16
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
8
Steckverbinder-Bauform:
Leergehäuse
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Gehäuse-Material:
PPE
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: econ connect, CGD16
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,61*
Lager 102
500
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,62*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,61*
€ 13,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.