Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 266775 BK-SPO 125K-1 Bockrolle Rad-Durchmesser: 125mm Tragfähigkeit (max.): 350kg 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C60095
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     266775
EAN/GTIN:
     4047526266776
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrolle polyamid 125mm
Stahlblech-Bockrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte,
Schwerlast-Rad aus Polyamid

Gehäuse: Serie BK

• starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei


Rad: Serie SPO

• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Bockrolle
Material (Details):
<b>Gehäuse:</b> Aus starkem Stahlblech gepresst; <b>Rad:</b> Aus hochwertigem Polyamid
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Lagerart:
Kugellager
Radbreite:
40 mm
Plattengröße:
100 x 85 mm
Tragfähigkeit (max.):
350 kg
Rad-Ø:
125 mm
Gesamt-Höhe:
155 mm
Material:
Polyamid 6
Herstellerfarbe:
Naturweiß
Produkt-Art:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, schwerlastrollen blickle, Blickle, BK-SPO 125K-1, einbaurollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,08*
€ 26,16*
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 57,19*
€ 73,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.