Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle BK-SPO 125K-1 Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle BK-SPO 125K-1 Roller
Blickle BK-SPO 125K-1 Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109877259
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     266775
EAN/GTIN:
     4047526266776
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrolle polyamid 125mm
schwerlastrolle
Stahlblech-Bockrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad aus Polyamid

Gehäuse: Serie BK
- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie SPO
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Roller
Maximales Lastgewicht
875 kg
Produktfarbe
Stahl, Weiß
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
155 mm
Gewicht
1000 g
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen blickle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.