Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C60073 Herst.-Nr.: 610584 EAN/GTIN: 4047526610586 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad aus Polyamid
Gehäuse: Serie LK
• starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei • zweifache Kugellagerung im Drehkranz • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm) • Drehkranzabdichtung • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie SPO
• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß
Sonstige Eigenschaften:
• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | Lenkrolle mit Feststeller | Material (Details): | <b>Gehäuse:</b> Aus starkem Stahlblech gepresst; <b>Rad:</b> Aus hochwertigem Polyamid | Schraublochentfernung: | 80 x 60 mm | Besonderheiten: | mit Anschraubplatte + mit Feststellbremse | Lagerart: | Kugellager | Radbreite: | 37 mm | Plattengröße: | 100 x 85 mm | Tragfähigkeit (max.): | 350 kg | Rad-Ø: | 100 mm | Gesamt-Höhe: | 130 mm | Material: | Polyamid 6 | Herstellerfarbe: | Naturweiß | Produkt-Art: | Lenkrolle mit Feststeller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 32,84* | € 45,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 33,74* | € 45,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,26* | € 86,26* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 70,08* | € 88,78* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,37* | € 112,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|