Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C60042 Herst.-Nr.: 080182 EAN/GTIN: 4006209801826 |
| |
|
| | |
| Mit dem fischer Federklappdübel KDH können beispielsweise Leuchten in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage. Weitere Informationen: | | Ø: | 12 mm | Länge: | 105 mm | Durchmesser: | 12 mm | Besonderheiten: | inkl. Haken | Schrauben-Ø: | 3 mm | Geeignet für: | Gipskartonplatten + Gipsfaserplatten + Spanplatten + Sperrholz | Material: | Metall | Produkt-Art: | Federklappdübel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,5035* | € 0,7335* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,51* | € 0,74* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5461* | € 0,7529* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 0,5287* | € 0,7687* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 28,49* | € 33,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1396* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|