Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 298836 LE-PTH 125K Lenkrolle Rad-Durchmesser: 125mm Tragfähigkeit (max.): 150kg 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C60037
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     298836
EAN/GTIN:
     4047526298838
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 125mm blickle
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lenkrolle
Material (Details):
<b>Gehäuse:</b> Aus Stahlblech gepresst; <b>Räder:</b> Aus hochwertigem Polyamid; <b>Laufb
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Radbreite:
30 mm
Plattengröße:
100 x 85 mm
Tragfähigkeit (max.):
150 kg
Rad-Ø:
125 mm
Gesamt-Höhe:
150 mm
Material:
Stahlblech + Polyamid + Polyurethan
Produkt-Art:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen 125 mm, Blickle, LE-PTH 125K, einbaurollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,20*
€ 28,22*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 20,59*
€ 28,24*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 43,42*
€ 56,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.