Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 298836 LE-PTH 125K Lenkrolle Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 150 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889950-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     298836
EAN/GTIN:
     4047526298838
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 125mm blickle
Blickle 298836 LE-PTH 125K Lenkrolle Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 150 kg 1 St.

Lenk- und Bockrollen mit Polyurethan Laufbelag

Ausstattung:
Aus Stahlblech gespresst · Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz · Nach speziellem Blickle-Verfahren dynamisch verpresst, dadurch äußerst geringes Drehkranzspiel · Lange Lebensdauer · Mit Drehkranzabdichtung · Radachse verschraubt · Verzinkt - chromatiert.

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 150 mm · Material: Stahlblech,Polyamid,Polyurethan · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 125 mm · Radbreite: 30 mm · Schraublochentfernung: 80 x 60 mm · Tragfähigkeit (max.): 150 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Blickle
Material:
Stahlblech | Polyamid | Polyurethan
Plattengröße:
100 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Tragfähigkeit (max.):
150 kg
Radbreite:
30 mm
Gesamt-Höhe:
150 mm
Rad-Durchmesser:
125 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen 125 mm, 4047526298838, Blickle, 298836, LE-PTH 125K, einbaurollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,25*
€ 28,37*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 20,67*
€ 28,39*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 43,23*
€ 56,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.