| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C59929 Herst.-Nr.: M29024 EAN/GTIN: 4003315708438 |
| |
|
| | |
| Features: Immer das richtige Werkzeug griffbereit Lieferumfang: 2 x Feinmechaniker-Schraubendreher, Chrom-Vanadium Stahl · 4 x Kreuz-Schraubendreher, Chrom-Vanadium Stahl · 4 x Schlitz-Schraubendreher, Chrom-Vanadium Stahl · Wasserpumpenzange, durchgestrecktes Gewerbe 250 mm · Spannungsprüfer, 60 mm · Schlosserhammer, 200 g mit Fiberglasstiel · Stahlbandmaß, 3 m · 8 x Stiftschlüssel, Chrom-Vanadium Stahl 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8 mm · Rollgabelschlüssel, Chrom-Vanadium Stahl 152,4 mm (6") · Kombizange 150 mm.
Weitere Informationen: | | Werkzeugtaschen-Besonderheiten: | im Koffer | Anwendungsbereich: | Heimwerker | Mengenangaben: | 24teilig | Produkt-Art: | Werkzeugset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugkoffer mannesmann, modul werkzeuge, 04003315708438, Brüder Mannesmann, werkzeug-set, werkzeug-satz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 34,51* | € 46,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 35,20* | € 49,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 35,53* | € 49,35* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 34,70* | € 57,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 43,50* | € 58,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|