Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 821006 Nadelfeilensatz 10tlg. Hieb-Länge 90mm Länge 180mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59778
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     821006
EAN/GTIN:
     4016138496413
Suchbegriffe:
Nadelfeilen-Satz
Nadelfeilen-Set
Nadelfeilenset
nadelfeilen satz

Features:
Schaft-Ø 5 mm
Hieb-Länge 90 mm
Länge 180 mm
Lieferumfang:
10 verschiedene Formen: + 1 x Vierkant + 1 x Crossing + 1 x Flach-Spitz + 1 x Halbrund + 1 x Flach + 1 x Dachfeile + 1 x Messerfeile + 1 x Dreiecksfeile + 2 x Rund
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Hieb-Länge:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,18*
€ 10,89*
1 Tag
617
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,90*
€ 7,95*
ab € 9,01*
€ 13,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 5,18* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.