| |
|
| Artikel-Nr.: 102-821006-BP Herst.-Nr.: 821006 EAN/GTIN: 4016138496413 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 821006 Nadelfeilensatz 10tlg. Hieb-Länge 90 mm Länge 180 mm 1 Set
Nadelfeilensatz 10tlg.
Schaft-Ø 5 mm Hieb-Länge 90 mm Länge 180 mm
Technische Daten: Hieb-Länge: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm
Lieferumfang: 10 verschiedene Formen:,1 x Vierkant ,1 x Crossing,1 x Flach-Spitz,1 x Halbrund,1 x Flach,1 x Dachfeile,1 x Messerfeile,1 x Dreiecksfeile,2 x Rund
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 180 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Hieb-Länge: | 90 mm | Schaft-Ø: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 821006 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,18* | € 10,79* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,17* | € 10,80* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 9,11* | € 13,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 7,17* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|