| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C59682 Herst.-Nr.: T4882X 0 EAN/GTIN: 5013969979435 |
| |
|
| | |
| PRÄZISIONSSCHRAUBENDREHER
1) Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten 2) Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit 3) Paßgenaue Spitzen für exakte Anpassungen und beschädigungsfreies Eindrehen 4) Schwarze Klingen, nicht verchromt, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln 5) Farbcodierte Muldenkappen zur einfachen Erkennung Weitere Informationen: | | Länge: | 157 mm | Klingenlänge: | 60 mm | Material: | Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl | Griff-Abmessungen: | 97 mm | Material-Eigenschaft: | verchromt + brüniert | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Kreuzschlitz Phillips | Größe: | PH 0 | Anwendungsbereich: | Elektronik- u. Feinmechanik | Klingen-Ø: | 3 mm | Griff-Ø: | 12 mm | Grifflänge: | 97 mm | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, phillips-schraubendreher ph0x60, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, vde-schraubendreher ph0, CK, 343-9243, Kreuz-schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,60* | € 5,51* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,69* | € 5,51* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,32* | € 5,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 4,89* | € 7,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,75* | € 7,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|