| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C59037 Herst.-Nr.: T4811 06 EAN/GTIN: 5013969748901 |
| |
|
| | |
| KLASSISCHE SCHWERLASTSCHRAUBENDREHER
1) Splittersicherer Azetathandgriff - Reinigung durch Abwischen, öl- und säurefest 2) Großer viereckiger Handgriff für maximales Drehmoment 3) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit 4) Flächen am Handgriff verhindern das Abrollen des Schraubendrehers von geneigten Oberflächen 5) Verchromter und verstärkter Schaft aus legiertem Stahl für erhöhte Festigkeit und Dauerhaftigkeit 6) Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen Weitere Informationen: | | Länge: | 260 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Griff-Abmessungen: | 110 mm | Material-Eigenschaft: | verchromt + brüniert | Klingen-Ausführung: | Vierkantklinge | Abtrieb: | Schlitz | Anwendungsbereich: | Werkstatt | Klingenlänge: | 150 mm | Klingendicke: | 1.2 mm | Klingenbreite: | 8 mm | Griff-Ø: | 29 mm | Grifflänge: | 110 mm | Produkt-Art: | Schlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,43* | € 13,86* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,76* | € 13,87* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,41* | € 13,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,87* | € 14,72* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,10* | € 27,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|