| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C58921 Herst.-Nr.: 23110 EAN/GTIN: 4006274231108 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: 10 mm (3/8"): Ratsche · 16 Steckschlüssel-Einsätze von 8 bis 24 mm · Zündkerzen-Einsatz 16, 18 und 21 mm · 2 Verlängerungen · Kardan-Gelenk · Stabiler Stahlbox (pulverbeschichtet).
Weitere Informationen: | | Funktion: | metrisch | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 24teilig | Antrieb: | 3/8" (10 mm) | Produkt-Art: | Steckschlüsselsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 33,39* | € 44,03* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 33,75* | € 44,04* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 37,34* | € 48,66* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 37,79* | € 49,96* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,66* | € 54,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 33,39* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|