| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C586431 Herst.-Nr.: 464430 EAN/GTIN: 4005187644302 |
| |
|
| | |
| Klappschüttenmagazin VarioPlus ProFlip. Kunststoff-Kleinteilemagazine mit herausnehmbaren Klappschütten. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 135 mm | Höhe: | 165 mm | Farbe: | blau + transparent | Breite: | 600 mm | Material: | Polystyrol | Herstellerfarbe: | Blau + Transparent | Produkt-Art: | Klappkasten-Magazin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin allit, klarsicht-magazin, Allit, VarioPlus ProFlip 5, lagerkasten, lagerkästen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,84* | € 24,29* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 16,86* | € 24,30* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,02* | € 36,18* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,22* | € 36,82* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,31* | € 37,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|