Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 298679 LE-PO 100G-FI Lenkrolle Rad-Durchmesser: 100mm Tragfähigkeit (max.): 150kg 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C58343
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     298679
EAN/GTIN:
     4064161265056
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
blickle lenkrolle feststeller 100mm

Features:
Hohe Abriebfestigkeit
Räder aus Polyamid
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Lenkrolle mit Anschraubplatte und stop-fix-Bremse
Material (Details):
Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, Rad aus hochwertigem Polyamid
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Besonderheiten:
mit Anschraubplatte + mit Feststellbremse
Radbreite:
37 mm
Plattengröße:
100 x 85 mm
Tragfähigkeit (max.):
150 kg
Rad-Ø:
100 mm
Gesamt-Höhe:
125 mm
Material:
Stahlblech + Polyamid
Produkt-Art:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen 100 mm, Blickle, LE-PO 100G-FI, B002318YZC, einbaurollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,95*
€ 30,36*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 22,17*
€ 30,38*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 29,83*
€ 39,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.