Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 298679 LE-PO 100G-FI Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 150 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826575-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     298679
EAN/GTIN:
     4064161265056
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller blickle 1...
lenkrolle mit feststeller 100 mm
lenkrolle mit feststeller
Blickle 298679 LE-PO 100G-FI Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 150 kg 1 St.

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen

Hohe Abriebfestigkeit
Räder aus Polyamid

Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix',
Rad aus Polyamid

Gehäuse: Serie LE

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• Drehkranzabdichtung
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie PO

• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Ausstattung:
Gehäuse aus Stahlblech gepresst mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz · Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert · Räder aus hochwertigem Polyamid · Farbe Natur-Weiß · Hohe chemische Beständigkeit gegen Alkohol, Salze, Fette sowie gegen bestimmte Säuren und Laugen in verdünnter Konzentration · Gleitlager.

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 125 mm · Herstellerfarbe: Naturweiß · Lagerart: Gleitlager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte,mit Feststellbremse · Material: Polyamid 6 · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 100 mm · Radbreite: 37 mm · Schraublochentfernung: 80 x 60 mm · Tragfähigkeit (max.): 150 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Naturweiß
Marke:
Blickle
Lagerart:
Gleitlager
Farbe:
weiß
Material:
Polyamid 6
Plattengröße:
100 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte | mit Feststellbremse
Tragfähigkeit (max.):
150 kg
Radbreite:
37 mm
Gesamt-Höhe:
125 mm
Rad-Durchmesser:
100 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: Blickle, 298679, LE-PO 100G-FI, B002318YZC, einbaurollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 18,91*
€ 4,00*
ab € 12,62*
€ 18,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.