Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 380204 BPA-TPA 50G Bockrolle Rad-Durchmesser: 50mm Tragfähigkeit (max.): 50kg 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C58329
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     380204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
apparaterolle 50mm 50kg
apparaterolle
Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte,
Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper

Gehäuse: Serie BPA

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei


Rad: Serie TPA

• Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
• Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau


Sonstige Eigenschaften:

• sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
• Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Features:
Gleitlager
Laufbelag aus thermoplastischem Gummi
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schraublochentfernung:
38 x 38/48 x 48 mm
Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Lagerart:
Gleitlager
Radbreite:
19 mm
Plattengröße:
60 x 60 mm
Tragfähigkeit (max.):
50 kg
Rad-Ø:
50 mm
Gesamt-Höhe:
71 mm
Material:
Thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE)
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen 50mm, Blickle, BPA-TPA 50G, B001SGFAHS, einbaurollen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 5,64*
1 Tag
112
1
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,65*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,64*
€ 9,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.