Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex VDE Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 25 Klingenlänge: 80mm DIN EN 609


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C58084
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 26 25
EAN/GTIN:
     4003773071730
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
185 mm
Ausführung:
VDE
Gewicht:
30 g
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, Spitze brüniert
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Griff-Abmessungen:
107 mm
EN Norm:
EN 60900
DIN-Norm:
DIN EN 60900
Material-Eigenschaft:
brüniert
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-Sechsrund (TX)
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
T 25
Anwendungsbereich:
VDE
Klingenlänge:
80 mm
Grifflänge:
107 mm
Normen:
IEC 60900, DIN EN 60900
Produkt-Art:
Sechsrund-Schraubendreher
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 4,94*
€ 6,70*
12
€ 5,95*
ab € 5,37*
€ 6,80*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,12*
€ 7,03*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,21*
€ 7,17*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,23*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.