Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 98 24 00 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0 Klingenlänge: 60mm DIN EN 60900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C58012
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 24 00
EAN/GTIN:
     4003773026433
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Features:
Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
Rollhemmende Griffform
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
162 mm
Ausführung:
VDE
Gewicht:
30 g
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, Spitze brüniert
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Griff-Abmessungen:
102 mm
EN Norm:
EN 60900
DIN-Norm:
DIN EN 60900
Material-Eigenschaft:
brüniert
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
PH 0
Anwendungsbereich:
VDE
Klingenlänge:
60 mm
Grifflänge:
102 mm
Normen:
IEC 60900, DIN EN 60900
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 5,25*
12
€ 5,95*
ab € 4,14*
€ 5,27*
12
€ 4,90*
ab € 3,94*
€ 5,36*
21 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 5,41*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.