Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C55348 Herst.-Nr.: 99 00 200 EAN/GTIN: 4003773039358 |
| |
|
| | |
| Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Dank der unübertroffenen Präzision und Lebensdauer die meistgekaufte Monierzange der Welt. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Schneidkopf: Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Typ: | 99 00 200 | Gewicht: | 230 g | Material (Details): | Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet, Zange schwarz atramentiert, | Material: | Werkzeugstahl | DIN-Norm: | DIN ISO 9242 | Material-Eigenschaft: | gehärtet + poliert | Normen: | DIN ISO 9242 | Produkt-Art: | Monierzange | Schneidhärte: | 61 HRC | Schneidwerte (max.) harter Draht: | 1.4 mm | Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: | 1.8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 8,84* | € 10,71* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,20* | € 10,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,20* | € 10,86* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 8,50* | € 10,92* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,23* | € 17,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|