Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Lötspitze Bleistiftform Spitzen-Größe 0.4mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C54915
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     0051630199
EAN/GTIN:
     4003019003228
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Ersatzlötspitze passend für den Weller Portasol Gaslöter WC 1.
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Weller Portasol Gaslöter WC 1
Ausführung:
Lötspitze Bleistiftform 0,4 mm C3
Typ:
0051630199
Spitzenform:
Bleistiftform
Spitzen-Größe:
0.4 mm
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze bleistiftform, Weller, 192-1992
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,91*
€ 16,18*
€ 5,90*
ab € 10,31*
€ 16,19*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 14,25*
€ 21,07*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 29,97*
€ 39,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.