| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C549092 Herst.-Nr.: 14771002 EAN/GTIN: 4031909025494 |
| |
|
| | |
| Der Tür- und Fensterkontakt ist ein batteriebetriebener Funksensor mit Magnetfeld-Technologie zur Zustandsüberwachung von Fenstern und Türen.
Durch die extra schmale Bauform ist er einzigartig im Smart Home Bereich. Dadurch lässt sich der Sensor unauffällig im Fensterrahmen anbringen und ist weder von innen noch von außen sichtbar. Dank seiner zwei Betriebsmodi kann das Gerät sowohl an Fenstern als auch an Türen zum Einsatz kommen. Dabei detektiert er, ob Fenster oder Türen gekippt/geöffnet oder geschlossen sind und kann davon abhängig verschiedene Routinen auslösen. Bei Öffnen oder Schließen eines Fensters oder einer Tür sendet der Sensor ein Funksignal an das Gateway premium. Dieses Signal kann im Gateway als Automation genutzt werden und somit eine Routine auslösen. Wird z. B. die Terrassentür geöffnet, deaktiviert das Gateway premium über die Routine "Terrassentür OFFEN" die Zeitautomatik am Rollladen der Terrassentür.
Der Tür- und Fensterkontakt sorgt für ein Plus an Sicherheit. So kannst du beispielsweise von unterwegs prüfen, ob wirklich alle Fenster geschlossen sind. Oder du bekommst eine Benachrichtigung, wenn ein Fenster oder eine Türe geöffnet wurde, obwohl niemand zu Hause ist.
Über die im Lieferumfang enthaltenen Klebestreifen ist der Tür- und Fensterkontakt smart einfach anzubringen und bei Renovierung oder Umzug problemlos zu demontieren.
In Kombination mit unserem Heizkörper-Thermostat smart kann der Tür- und Fensterkontakt beispielsweise dem HOMEPILOT Smart-Home-System melden, dass ein Fenster geöffnet wurde und dem entsprechend die Heizung herunterregeln. Wird das Fenster wieder geschlossen, fahren die Heizkörper wieder hoch. Features: Batteriebetriebener Funksensor Zur Erkennung, ob ein Fenster oder eine Tür geöffnet, gekippt oder geschlossen ist Klein, kompakt & unauffällig, versteckter Einbau im Fensterrahmen möglich Einfache Anbringung per Klebemontage Lieferumfang: 1 x Sensorteil (Gehäuse inkl. Sensor undElektronik) + 1 x Deckel für Sensorteil + 1 x Batterie 3 V Lithium, Typ CR2032 + 1 x Magnet + 4 x doppelseitige runde Klebepads zur vorläufigen Fixierung des Sensorteils und des Magneten + 2 x doppelseitiges, rechteckiges Klebeband zur finalen Montage + 1 x Reinigungstuch + Montage- und Inbetriebnahmeanleitung. Weitere Informationen: | | Datenaustausch: | bidirektional | Schutzart: | IP44 | Anwendungsbereich: | Heizen + Sicherheit | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | Funkstandard (Smart Home): | Hersteller-Spezifisch | Frequenz: | 434.5 MHz | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Betriebsspannung: | 3 V | Serie: | HOMEPILOT | Basisstation: | Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff | Produkt-Art: | Tür-, Fensterkontakt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,04* | € 58,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 44,01* | € 58,43* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 44,19* | € 60,38* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,03* | € 60,96* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,88* | € 107,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|