Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M 1076 Ösenzange 4mm 4mm 165mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C52328
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 1076
EAN/GTIN:
     4003315059950
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange

Features:
N/A
Lieferumfang:
Komplett mit ca. 50 Ösen.
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Herst.-Teilenr.:
M 1076
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
Ösenzange
Ösen-Größe:
4 mm
Stanzgröße:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, Ösen-Zange, Ösenzange, ösenzange, 08714892184053, 04003315059950, 8714892184053, Brüder Mannesmann
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 11,14*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,10*
€ 11,38*
8 Tage
30
2
€ 6,99*
ab € 11,06*
€ 16,14*
1
€ 3,50*
ab € 30,82*
€ 41,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.